Werkzeugmontage-Messsystem TORCO-BLOCK, Typ: TORQUE

Artikel-Nr.: 358645 TORQUE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TORCO-BLOCK
Länge 270 mm
Breite 170 mm
Höhe 130 mm
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358645 TORQUE
EAN / GTIN 2050002050143
Herstellernummer 781500000

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuster und dennoch leichter Korpus aus Aluminium mit integrierter Drehmomentmessung. Anzeige entweder als real erreichtes Drehmoment oder als Visualisierung des empfohlenen Anzugsmomentes für einen bestimmten Spannzangenfutter-Typ / Spannmutter-Typ, Spannzangengröße bzw. Anzugsbolzen.
  • Einsatz bei Werkzeughaltern, die drehmoment-gesteuert verschraubt werden müssen, besonders bei Spannzangenfuttern.

Vorteil:

  • Einsatz von Drehmomentwerkzeugen nicht mehr notwendig, handelsübliche Montagewerkzeuge können verwendet werden.
  • Immer das richtige Drehmoment am Werkzeug – Kein Überspannen, trotzdem sicherer Halt.

Verwendung:

Einzigartige, bequeme und sichere Werkzeugmontagehilfe mit integrierter Drehmoment-Anzeige. Funktioniert für alle zangenbasierte Systeme. Adapter für alle gängigen Spindelschnittstellen verfügbar.

Passend für:

Werkzeugaufnahmen Typ SK (ISO 7388-1), BT (ISO 7388-2), HSK (ISO 12164-1), PSC (ISO 26623-1).

Lieferumfang:

Inkl. Skalenring-Set Nr. 358647.

Sonderzubehör:

Adapter Nr. 358646, Skalenringe Nr. 358647.

Hinweis:

Adapter Nr. 358646 separat bestellen.