Werkzeug-Adapter für TORCO-BLOCK, Typ: 30

Artikel-Nr.: 358646 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Aufnahme SK 30
Material Aluminium
Produktart Werkzeug-Adapter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358646 30
EAN / GTIN 2050002050150
Herstellernummer 781630200

Beschreibung

Ausführung:

Schonender Aluminiumkörper, Fixierung bzw. Klemmung der Werkzeugaufnahme über Klemmhebel bzw. integrierte Nutensteine.

Vorteil:

Schnelle und einfache Fixierung mittels Klemmhebel bei HSK-, PSC und BT-Aufnahmen. SK-Aufnahmen werden über die Mitnehmer-Nutensteine fixiert.

Verwendung:

Zur Aufnahme und Klemmung verschiedener Werkzeugaufnahmen und Größen im TORCO-BLOCK.
Der Schnittstellenadapter kann in Sekunden mithilfe eines Innensechskant-Schlüssels gewechselt werden.

Passend für:

Werkzeugmontage-Messsystem Nr. 358645.

Hinweis:

Weitere Adapter auf Anfrage.