Kühleinsatz 4,5°, für Spann-⌀ D1: 3-5mm

Artikel-Nr.: 354260 3-5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SU1
für Spann-⌀ D1 3-5 mm
für normale Schrumpffutter (4,5°) mit D2 12 mm
Produktart Kühleinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354260 3-5
EAN / GTIN 4045197437563
Herstellernummer 354260 3-5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

GARANT Schrumpfgerät Nr. 354210 SU1 und GARANT Kühleinheit Nr. 354215 CU1.