• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 14.50-20D-M25-07 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 3481082
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481082
EAN / GTIN 7291075606409
Herstellernummer 3481082

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 394.95 mm, Nutzlänge (LU) 302 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 14.5 mm
  • Funktionslänge (LF): 337 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 07
  • Gesamtlänge (OAL): 394.95 mm
  • Schaftlänge (LS): 56 mm
  • Nutzlänge (LU): 302 mm