GD-DH 14.50-20D-M25-07 Diepgatboor voor gebruik op bewerkingscentra en diepgatboormachines

Artikelnummer: 3481082
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3481082
EAN/GTIN 7291075606409
Nummer fabrikant 3481082

Omschrijving

Omschrijving:

Boorkorpus met WSP, snijdiameter (DC) 14,5 mm, totale lengte (OAL) 394,95 mm, bruikbare lengte (LU) 302 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 14,5 mm
  • Functionele lengte (LF): 337 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): TOGT 07
  • Totale lengte (OAL): 394,95 mm
  • Schaftlengte (LS): 56 mm
  • Nuttige lengte (LU): 302 mm