• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektr. Drehmomentschlüssel E-torc P SE 14x18

Artikel-Nr.: 3479749
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Kabellos laden ja
Herstellerbezeichnung E-torc P
Energieversorgung Akkubetrieben
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment max., Nm 200
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 14×18 mm
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Winkelauflösung 0,1 Grad
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Prozent; Prozent
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %; 1 %
Drehmoment-Einheit Nm
Daten protokollierbar ja
Schnittstelle USB
Displaygröße 2 Zoll
Auslösesignal akustisch; haptisch; optisch
Feedback akustisch; anzeigend; auslösend
Produktart Drehmomentschlüssel
Anzugsrichtung rechts-links
Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Messtechnik elektrisch
Messfunktionen Drehmoment; Drehwinkel
Anzeige digital
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 1 %
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 1 %
Prüfprotokoll des Herstellers ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3479749
EAN / GTIN 4010886981214
Herstellernummer 3479749
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Elektronischer Drehmoment- & Drehwinkelschlüssel für den Anwendungsbereich in der Produktion/Montage, Ermöglicht ordnungsgemäßen sowie sicheren/beherrschbaren (Montage-) Verschraubungsprozess und Rückverfolgbarkeit/Nachweis von dokumentationspflichtigen Verschraubungen, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 200 N·m, Durch äußerste Präzision - Messgenauigkeit +/- 1% (Drehmoment & Drehwinkel) - werden auch die höchsten industriellen Anforderungen erfüllt, Neben Drehmoment/Drehwinkel, existiert eine Gleitwertanzeige (Track), Spitzenwertmessung (Peak) sowie die Möglichkeit Presets und Ablaufpläne aufrufen, Im großen internen Speicher lassen sich bis zu 9.999 Messdaten und -kurven aufzeichnen, Daten lassen sich kabellos per WLAN, Zigbee (optional) oder per USB-Kabel übertragen, Eine bidirektionale Kommunikation ermöglicht das kabellose Aufspielen von Arbeitsplänen auf den Schlüssel sowie die Übertragung von Messdaten, Arbeitspläne lassen sich über das Menü oder über den integrierten 2-D Scanner starten, Standardmäßig kann der E-Torc P über Openprotokol an vorhandene Fertigungsmanagementsysteme (MES) angebunden werden, Ein blickwinkelstabiles und kontrastreiches 2″ IPS-Display ermöglicht auch in hellen Arbeitsumgebungen eine hervorragende Ablesbarkeit, Durch den 360° sichtbaren LED-Ring lässt sich der Montageprozess auch unter schwierigen Bedingungen (z.B. Überkopf arbeiten) kontrollieren, Die Signalisierung erfolgt visuell (Display, LED-Ring), haptisch (Vibration) und akustisch (Signalton), Die leichte und handliche Konstruktion sowie seitliche Bestätigungstaste ermöglichen ein ergonomisches und ermüdungsfreies arbeiten, Ein leistungsfähiger Lithium-Ion Akku ermöglicht eine lange Laufzeit sowie Lebensdauer (kein Memory-Effekt), Die induktive Ladestation (optional erhältlich) ermöglicht kabelloses Laden und sorgt für eine sichere Aufbewahrung sowohl liegend als auch hängend mittels Wandmontage, Werksseitig mit Werkskalibrierschein nach GEDORE Hausnorm GTTWN001, rückführbar auf Nationale Normale, Winkelkalibrierung in Anlehnung an VDI/VDE 2648-2, Kalibrierung nach DKD-R 3-7 Klasse 1 inklusive Kalibrierzertifikat mit Akkreditierungssymbol (optional), Unterschiedliche Stichmaße für Einsteckwerkzeuge programmierbar, Kostenfreie Auswerte-PC-Software im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 619 mm
  • Gesamtbreite: 57 mm
  • Gesamthöhe: 47 mm
  • Netto-Gewicht: 1,84 kg
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Ja
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • Stückliste (Text): Software, USB-C-Kabel, Li-Ion Akku, Netzteil, 7418-02 Einsteckumschaltknarre 14x18
  • Ausführung: verchromtes Gehäuserohr
  • Gesamtlänge: 24.37 Inch
  • Antriebsvierkant: 1/2 Inch
  • Antriebsvierkant: 12,5 mm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Wartung und Instandhaltung
    • Schraubfallanalyse
  • Drehmoment (max.): 200 Nm
  • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
  • Drehmoment (min.): 20 Nm
  • Präzision +/-: +/- 1 Prozent
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Drehmomentbereich (min./max.): 20 Nm
  • Drehmoment (max.): 147,5 lbf·ft
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
  • Schnittstelle:
    • WLAN (2,4/5,0 GHz)
    • Zigbee (optional)
    • USB
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1% , min. ±1° auf 360° bei mind. 4°/sec.
  • Energiequelle: Akku
  • Chemische Eigenschaften: Li-Ion
  • Batterietyp: 18650
  • Grafikdisplay: Ja
  • Auswertesoftware: Ja
  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 14 x 18
  • Drehmoment (min.): 14,8 lbf·ft
  • Drehmomentbereich (min./max.): 14,8 lbf·ft
  • Gesamtbreite: 2,24 Inch
  • Gesamthöhe: 1,85 Inch
  • Akkutyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)
  • Speicher: 9.999 Messwerte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb