{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Carga inalámbrica | sí | |
| Denominación del fabricante | E-torc P | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par máx., Nm | 200 | |
| Ajuste del valor de disparo | Digital, ajustable | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | sí | |
| Asiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
| Resolución de la pantalla | 0,01 Nm | |
| Resolución angular | 0,1 grados | |
| Unidad de medida precisión del ángulo de giro | Porcentaje; Porcentaje | |
| Precisión de medición ángulo de giro | 1 %; 1 % | |
| Unidad del par de giro | Nm | |
| Datos protocolables | sí | |
| Interfaz | USB | |
| Tamaño de la pantalla | 2 pul | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico; Óptico | |
| Respuesta | activadora; háptico; indicadora | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Forma de la conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
| Metrología | ejecución eléctrica | |
| Funciones de medición | Par de giro; ángulo de giro | |
| Indicación | digital | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 1 % | |
| Precisión del par de giro en sentido antihorario | 1 % | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí |
| Número de artículo | 3479749 | |
| EAN / GTIN | 4010886981214 | |
| Número del fabricante | 3479749 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |