• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fächerscheibe gerade 178x22,23 mm ZA60 STANDARD Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34704819
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie STANDARD 2in1
Herstellerbezeichnung STANDARD 2in1 Fächerscheibe
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form gerade
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung 22,23 mm
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Glasfaser
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fächerschleifscheibe
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Norm EN 13743

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34704819
EAN / GTIN 9003173219843
Herstellernummer 34704819
L-Nummer L50140 104553
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die STANDARD 2in1 Fächerscheibe ist die perfekte Lösung für das vielseitige Schleifen von Stahl und Edelstahl.
  • Aufgrund der 2in1-Spezifikation kann das Werkzeug flexibel eingesetzt werden, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
  • Dieses effiziente Produkt wurde nun mit neuem Leinenmaterial ausgestattet, um eine klar erhöhte Abtragsleistung bei weniger Verschleiß bieten zu können.
  • Dank der langen Lebensdauer und der hohen Schleifgeschwindigkeit können Sie Ihre Arbeiten schneller und effektiver erledigen.
  • Die Fächerscheiben sind auch in der speziellen Form 28N erhältlich, welche über einen Trägerkörper aus 35 % regenerierten Materialien verfügt.

Vorteil:

  • Sehr gutes Verhältnis zwischen Lebensdauer und spezifischem Abtrag durch neues Leinen
  • Universell einsetzbar auf Stahl und Edelstahl
  • Einfache Handhabung und hohe Schleifgeschwindigkeit für effiziente Arbeitsvorgänge
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Werkstoff:

  • Stahl, Edelstahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Anwendung auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Aus der gleichen Serie "STANDARD 2in1" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb