{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | forme droite | |
| Support | fibres de verre | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Degré de finesse | type fin | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Support | Tissu | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disques à lamelles | |
| Abrasif | zirconium (ZA) | |
| Pour matériau | acier inoxydable; acier | |
| Groupe de matières | Métal |
| Référence article | 34704522 | |
| EAN / GTIN | 9003173218679 | |
| Réf. fabricant | 34704522 | |
| Article hors catalogue | L50140 104271 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |