• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Pendelflachschleifscheibe gerade 300x40x127 C60 V Guss/Hartmetall

Artikel-Nr.: 34691428
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34691428
EAN / GTIN 9003173216156
Herstellernummer 34691428
L-Nummer L50140 104492
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bei der Bearbeitung von Hartmetall ist diese Siliziumkarbidscheibe eine kostengünstige Alternative zu Superschleifmitteln.
  • Für nitrierte Werkstücke mit einfachen Profilen oder verschleißfesten Aufspritzlegierungen stellt die Siliciumkarbidscheibe eine gute Alternative dar, da sie mit Standard-Diamantabrichtwerkzeugen profilierbar ist.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 50m/s
  • Max. RPM: 3200rpm
  • Spezifikation: C 601 H8A V18 /50
  • Abmessung: D x T x H = 300 x 40 x 127

Vorteil:

  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Universell einsetzbar

Werkstoff:

  • Hartmetall/Guss

Passend für:

  • Werkzeug für

Hinweis:

  • Für die Bearbeitung von Guss und Buntmetallen, aber auch für untergeordnete Anwendungen auf Hartmetall
  • Für nitrierte Werkstücke mit einfachen Profilen oder verschleißfesten Aufspritzlegierungen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb