• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit ONE Fächerscheibe gekröpft 125x22,23 mm ZA80 Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34689700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form Kegel-Form
Durchmesser 125 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Feinheitsgrad fein
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Herstellerbezeichnung Tyrolit ONE Fächerscheibe
Produktart Fächerschleifscheibe
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34689700
EAN / GTIN 9009013079905
Herstellernummer 34689700
L-Nummer L50140 105010
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • ONE

Beschreibung:

  • Präzise Fächerscheibe für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl.
  • Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: ZA 80 Q- B
  • Abmessung: D x H = 125 x 22,23

Vorteil:

  • Gewohnte Tyrolit-Qualität zum Einstiegspreis
  • Ausgewogene Fächerverteilung für lange Standzeiten
  • Perfekt für Heimwerker, aber auch für Profis geeignet

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für die schnelle und präzise Bearbeitung verschiedener Stahl- und Edelstahlqualitäten