VIB STAR Meules cylindriques extérieures Résine synthétique CBN pour les aciers hautement alliés et l'acier rapide

Réf.: 34641431
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Diamètre alésage H 127 mm
Référence fabricant Außenrundschleifscheibe VIB STAR
Unité contenance pièce
Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure
Abrasif nitrure de bore cubique (CBN)
Procédé de rectification rectification extérieure
Pour matériau carbure; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques vibrations réduites

Identification et classification

Référence article 34641431
EAN / GTIN 9009013127200
Réf. fabricant 34641431
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • La meule de rectification extérieure VIB STAR est constituée d'un corps amortissant les vibrations.
  • Cela permet un processus de rectification régulier et silencieux.
  • Un effet auto-affûtant continu garantit également une puissance absorbée régulière et de ce fait une grande rentabilité de l'outil.
  • Faible usure entraînant une excellente tenue de profil sur la pièce à usiner, ce qui permet de réduire les contrôles dimensionnels à un minimum.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 63m/s
  • Spécification: 30 - 3
  • Dimension: D x T x H = 500 x 30 x 127

Avantage(s):

  • Grande rentabilité
  • Pas de vibrations
  • Superabrasifs

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Outils de rectification cylindrique extérieure

Remarque(s):

  • Pour la rectification cylindrique extérieure d'aciers hautement alliés et HSS
  • L'utilisation d'abrasifs CBN vous permet d'obtenir un outil d'une grande longévité pour une haute qualité de surface.