• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSN M-2.2X0.45-M HE DIN 13 HSSW 5% Co Spiralnut-Maschinengewindebohrer ISO-metrisches Grobgewinde für eine breite Palette von Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460672
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460672
EAN / GTIN 7291075588392
Herstellernummer 3460672

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.2, Gewindesteigung (TP) 0.45 mm, Nutzlänge (LU) 10 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 2.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 45 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 6 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M2.2
  • Gewindesteigung (TP): 0.45 mm
  • Nutzlänge (LU): 10 mm