TPSN M-2.2X0.45-M HE Machos de Acero Rápido con un 5% de Co con Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en una amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460672
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460672
EAN / GTIN 7291075588392
Número del fabricante 3460672

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 45 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M2.2, Paso de rosca (TP) 0.45 mm, Longitud utilizable (LU) 10 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 2.1 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 45 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 6 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M2.2
  • Paso de rosca (TP): 0.45 mm
  • Longitud utilizable (LU): 10 mm