• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDL-HH-FAST CUT Trockenbohrkrone 82x320x11/4″ PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34583857
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider; Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34583857
EAN / GTIN 9003173134948
Herstellernummer 34583857

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLTR 50115DM DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 82 x 320 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 82 mm
  • Stärke: 320 mm
  • Korngröße: 36
  • Werkzeug für: Kernbohren