• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DDL-HH-FAST CUT Brocas de perforación en seco 82 x 320 x 11/4″ mm 24 - 3,5 - 11,3

Número de artículo: 34583857
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lochschneider; Steinbohrer

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34583857
EAN / GTIN 9003173134948
Número del fabricante 34583857

Descripción

Característica:

  • Forma: HOHLTR 50115DM DIAMOND - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 82 x 320 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 82 mm
  • Grosor: 320 mm
  • Tamaño del grano: 36
  • Herramienta para: Fresa de corona