• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit TGD® DCU Trockenschnitt-Sägeblatt C3NW 230x2,4 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34502649
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34502649
EAN / GTIN 9003173095362
Herstellernummer 34502649
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Porenbeton etc.

Vorteil:

  • Die Tyrolit TGD®-Technologie ermöglicht, durch intelligente Diamantverteilung, eine optimale Kühlung und gesteigerte Produktivität ohne Kraftaufwand
  • Ausgezeichnete Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen, konzentrierten Diamantkörnern in optimaler Bindung
  • Höchste Wirtschaftlichkeit und unübertroffene Resultate dank maximaler Schnittigkeit und längster Lebensdauer
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe

Verwendung:

  • Für alle Armierungsgrade

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, armiertem Beton, Porenbeton, Naturstein, Ziegeln, Mauerwerk und harten Werkstoffen
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer und ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet