Lame de scie à sec TYROLIT TGD® DCU C3NW 230x2,4 PREMIUM Universel

Réf.: 34502649
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 34502649
EAN / GTIN 9003173095362
Réf. fabricant 34502649
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux pouvant être travaillés: Matériaux de construction universels tels que le béton, la pierre naturelle, la brique, le béton cellulaire, etc.

Avantage(s):

  • La technologie TGD® de Tyrolit permet, grâce à une répartition intelligente du diamant, un refroidissement optimal et une productivité accrue sans effort
  • Excellente performance de coupe grâce à un système auto-affûtant composé de grains de diamant concentrés de haute qualité dans une liaison optimale
  • Rentabilité maximale et résultats inégalés grâce à une capacité de coupe maximale et une durée de vie prolongée
  • Des noyaux en acier robustes et de haute qualité assurent la stabilité et un fonctionnement silencieux

Utilisation:

  • Pour tous les degrés d’armature

Matière(s):

  • Universel

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Convient à tous les types de renforcement

Remarque(s):

  • Pour le travail du béton, du béton armé, du béton cellulaire, de la pierre naturelle, des briques, de la maçonnerie et des matériaux durs
  • Convient jusqu’à Ø 230 mm pour toutes les meuleuses d’angle courantes et à partir de Ø 300 mm pour toutes les tronçonneuses courantes (également pour la coupe à l’eau)