• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegezange 12 mm

Artikel-Nr.: 344B.12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Technische Daten

Produktart Biegeapparat

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 344B.12
EAN / GTIN 3662424068973
Herstellernummer 344B.12
L-Nummer L60130 8973
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatzbereich: 8 bis 18 mm
  • Biegen von kaltgehärteten oder geglühten Kupferrohren
  • Leichte Bedienung am Einsatzort, ohne besonderen Aufwand
  • Messung des Biegewinkels (0° - 180°)
  • Kann im Werkzeugkasten mitgenommen werden
  • Aus geschmiedetem und bearbeitetem Stahl hergestellt

Merkmal:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 12
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 30
  • Gewicht in Kilogramm: 0,9