{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | INDN AP UNIT EU | |
| Herstellerbezeichnung | INDN AP UNIT EU; Induktionsschrumpfgerät für thermisch schrumpfende Werkzeugspannung | |
| Verpackung | lose | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Höhe | 1 100 mm | |
| Breite | 550 mm | |
| Tiefe | 550 mm | |
| Produktart | Schrumpfgerät |
| Artikelnummer | 3445580 | |
| EAN / GTIN | 7291075557268 | |
| Herstellernummer | 3445580 | |
| L-Nummer | L23910 104205 |