INDN AP UNIT EU Unidad Térmica por Inducción para Portapinzas Térmicos SHRINKIN

Número de artículo: 3445580
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie INDN AP UNIT EU
Denominación del fabricante INDN AP UNIT EU; Induktionsschrumpfgerät für thermisch schrumpfende Werkzeugspannung
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Altura 1.100 mm
Anchura 550 mm
Profundidad 550 mm
Tipo de producto Aparato de contracción

Identificación y clasificación

Número de artículo 3445580
EAN / GTIN 7291075557268
Número del fabricante 3445580
Número L L23910 104205

Descripción

Descripción:

Dispositivo de contracción de inducción para la sujeción térmica de la herramienta de contracción