• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MDR D20-2-C20-AN09 Multi-Funktions-Schaftfräser

Artikel-Nr.: 3440210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3440210
EAN / GTIN 7291075554441
Herstellernummer 3440210
L-Nummer L23910 103276

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 8.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 145 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 20 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 20 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 8.9 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): MDR ANMU 0903 .
  • Gesamtlänge (OAL): 145 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb