MDR D20-2-C20-AN09 Fresas Multifunción con Mango Integral

Número de artículo: 3440210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3440210
EAN / GTIN 7291075554441
Número del fabricante 3440210
Número L L23910 103276

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 8.9 mm, Longitud total (OAL) 145 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 20 mm
  • Diámetro de corte (DC): 20 mm
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 8.9 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): MDR ANMU 0903 .
  • Longitud total (OAL): 145 mm