• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QTHL 16-30-JHP-MC Grooving and Parting Tools Carrying GROOVE 4 CUT Inserts with Inlets for High-Pressure Coolant

Artikel-Nr.: 3439713
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3439713
EAN / GTIN 7291075569476
Herstellernummer 3439713

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 7.3 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1 mm, Gesamtlänge (OAL) 93.5 mm

Merkmal:

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): UNF 5/16-24
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 7.3 mm
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN): 1 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 9 mm
  • Kopflänge (LH): 23 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 93.5 mm
  • Schafthöhe (H): 16 mm
  • Schaftbreite (B): 16 mm