QTHL 16-30-JHP-MC Outils de coupe et de tronçonnage avec inserts GROOVE 4 CUT et inserts pour réfrigérant haute pression.

Réf.: 3439713
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3439713
EAN / GTIN 7291075569476
Réf. fabricant 3439713

Description

Description:

Porte-outil de tronçonnage, profondeur de coupe, maxi. (CDX) 7,3 mm, largeur de coupe maxi. (CWX) 3 mm, largeur de coupe min. (CWN) 1 mm, longueur totale (OAL) 93,5 mm

Caractéristique(s):

  • Taille du filetage d’entrée du liquide de refroidissement (CNT): UNF 5/16-24
  • Profondeur de coupe maxi (CDX): 7,3 mm
  • Direction (MAIN): Main gauche
  • Largeur de coupe maxi. (CWX): 3 mm
  • Largeur de coupe min. (CWN): 1 mm
  • Hauteur de décalage inférieure de la tête (HBH): 9 mm
  • Longueur de la tête (gauche): 23 mm
  • Longueur totale (OAL): 93,5 mm
  • Hauteur de l’arbre (H): 16 mm
  • Largeur de l’arbre (B): 16 mm