• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGVL 9.5-JHP Grooving, Parting and Recessing Tools Carrying TGV Inserts with Channels for High-Pressure Coolant

Artikel-Nr.: 3439609
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3439609
EAN / GTIN 7291075570229
Herstellernummer 3439609

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 0.079″, Schneidbreite min. (CWN) 0.013″, Gesamtlänge (OAL) 4.921″

Merkmal:

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): UNF 5/16-24
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.079″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.013″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.098″
  • Kopflänge (LH): 0.63″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.921″
  • Schafthöhe (H): 0.374″
  • Schaftbreite (B): 0.374″