TGVL 9.5-JHP Grooving, Parting and Recessing Tools Carrying TGV Inserts with Channels for High-Pressure Coolant

Réf.: 3439609
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Arrosage interne oui, à 80 bars max.
Lubrifiant oui
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur 125 mm
Largeur de gorge 2 mm
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 3439609
EAN / GTIN 7291075570229
Réf. fabricant 3439609

Description

Description:

Porte-outil de tronçonnage, largeur de coupe maxi. (CWX) 0 079″, largeur de coupe min. (CWN) 0 013″, longueur totale (OAL) 4 921″

Caractéristique(s):

  • Taille du filetage d’entrée du liquide de refroidissement (CNT): UNF 5/16-24
  • Direction (MAIN): Main gauche
  • Largeur de coupe maxi. (CWX): 0 079″
  • Largeur de coupe min. (CWN): 0 013″
  • Hauteur de décalage inférieure de la tête (HBH): 0 098″
  • Longueur de la tête (gauche): 0,63″
  • Longueur totale (OAL): 4 921″
  • Hauteur de l’arbre (H): 0 374″
  • Largeur de l’arbre (B): 0 374″