• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schruppscheibe CERABOND X 230x7x22,23 mm CA24Q Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34387127
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung PREMIUM CERABOND X Schruppscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34387127
EAN / GTIN 9003173011836
Herstellernummer 34387127
L-Nummer L50140 1647
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Cerabond X

Beschreibung:

  • Mit der PREMIUM CERABOND X Schruppscheibe für den Winkelschleifer kommen Sie garantiert schneller an Ihr Ziel.
  • Durch die Kombination eines revolutionären Bindungssystems und einem speziellen keramischen Schleifkorn erreicht CERABOND X eine unglaublich langanhaltende Aggressivität, was sie zur besten und schnellsten Lösung für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl in anspruchsvollen Anwendungen macht.
  • Durch Ihre einzigartige Lebensdauer werden Scheibenwechsel verringert und somit Arbeitszeit effizient eingespart.
  • Mit CERABOND X sind Sie bestens für jegliche Herausforderungen gerüstet.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: CA 24 Q- BFP
  • Abmessung: D x U x H = 230 x 7 x 22,23

Vorteil:

  • Schnellstes Schleifen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
  • Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn
  • Höchste Lebensdauer und damit weniger Scheibenwechsel für den Anwender

Verwendung:

  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Empfehlung:

  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Hinweis:

  • Ideal zum Schleifen von harten Oberflächen aus Stahl und rostfreiem Stahl, wie Kantenschleifen, Planschleifen oder Schweißnähte entfernen