Description:
Avec le disque à ébarber PREMIUM CERABOND X pour meuleuse d'angle, vous êtes sûr d'atteindre votre objectif plus rapidement. Grâce à la combinaison d'un système de liant révolutionnaire et d'un grain abrasif céramique spécial, le CERABOND X atteint une agressivité incroyablement durable, ce qui en fait la solution la meilleure et la plus rapide pour l'usinage de l'Acier et de l'Acier inoxydable dans les applications exigeantes. Grâce à sa longévité unique, les changements de meules sont réduits, ce qui permet d'économiser efficacement du temps de travail. Avec CERABOND X, vous êtes parfaitement équipé pour relever tous les défis.
Caractéristique(s):
- Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
- Spécification : CA 24 Q- BFP
- Dimension (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
- Diamètre: 230 mm
- Epaisseur: 7 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 24
- Vs /max: 72 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Meulage ultrarapide grâce à la structure du grain céramique utilisé
- Agressivité constante grâce à la combinaison d'un nouvel ensemble de liants et d'un grain céramique
- Longévité extrême, et donc moins de changement de meule pour l'opérateur
Utilisation:
- Idéal pour le meulage des surfaces dures en acier et en acier inoxydable, comme le meulage d'arêtes, le travail à plat ou l'élimination de cordons de soudure
Recommandation(s):
- Épaisseur de 4 mm pour un meulage périphérique
- Épaisseur de 7 mm pour l'ébarbage