• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT TSU-SILENT Tischsägeblatt 900x4,8x60 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34305288
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TSU-SILENT Tischsägeblatt 900x4,8x60 PREMIUM Universal
Durchmesser Spannloch 60 mm
Produktart Maschinensägeblatt
Material Blatt Diamant (D)
Stärke Blatt 4,8 mm
Werkstoffeignung Beton und Stein
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34305288
EAN / GTIN 9003172074207
Herstellernummer 34305288
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Porenbeton, Kalksandstein, Bimsstein, Ziegel etc.
  • Details: bis 550 mm Durchmesser sind Reduzierringe 35–30 mm und 30–25,4 mm beigepackt.
  • Ab 625 mm Durchmesser wird ein Reduzierring 60–55 mm mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C1GW DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 40
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 4,8 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Abmessung (D x T x H): 900 x 4,8 x 60 mm
  • Durchmesser: 900 mm
  • Stärke: 4.8 mm
  • Bohrung: 60 mm
  • Werkzeug für: Tischsäge

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Tischsäge