• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETP D32-4-M16-10JHP 90° JHP Schaftfräser mit einem FLEXFIT-Gewindeanschluss

Artikel-Nr.: 3424045
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3424045
EAN / GTIN 7291075622881
Herstellernummer 3424045

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 29 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 32 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 8 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKT 1003 PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 55 mm
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb