• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC E 1212D26 16UNJ IC908 Vollhartmetall Schaftfräser zur Außenbearbeitung für UNJ-Gewindeprofile

Artikel-Nr.: 3418734
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 3418734
EAN / GTIN 7291075596601
Herstellernummer 3418734

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 11.94 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 11.94 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 25.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 84 mm
  • Aufnahmeschaft Round