MTEC E 1212D26 16UNJ IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Exterior de Perfiles UNJ

Número de artículo: 3418734
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3418734
EAN / GTIN 7291075596601
Número del fabricante 3418734

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 11.94 mm, Longitud total (OAL) 84 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 12 mm
  • Diámetro de corte (DC): 11.94 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 25.4 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 84 mm
  • Tipo de mango Round