• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Innenrundschleifscheibe einseitig ausgespart 80x60x25 32X15 Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 34053482
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34053482
EAN / GTIN 9009013127750
Herstellernummer 34053482
L-Nummer L50140 104515
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Popis:

  • Tento nástroj pro vnitřní broušení válců s keramickým pojivem vám nabízí cenově výhodnou alternativu k nástrojům CBN s dobrým výkonem při úběru materiálu.
  • Směs slinutého oxidu hlinitého AT60 lze používat univerzálně.
  • Z naší široké nabídky si můžete vybrat ten správný nástroj.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Max. OT./MIN: 19100rpm
  • Specifikace: 32 X 15
  • Rozměry: D x T x H = 80 x 60 x 25

Výhoda:

  • Dobré profilovací vlastnosti
  • Široký rozsah
  • Dobrá rozměrová stálost

Materiál:

  • Ocel, HSS

Vhodné pro:

  • Nástroj pro vnitřní kruhové broušení

Poznámka:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS