Disco de rectificado cilíndrico interior Tyrolit con un lado hueco 80x60x25 32X15 acero/HSS

Número de artículo: 34053482
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Número de artículo 34053482
EAN / GTIN 9009013127750
Número del fabricante 34053482
Número L L50140 104515
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Esta herramienta de rectificado cilíndrico interior con aglomerante cerámico le ofrece una alternativa económica a las herramientas de CBN con un buen rendimiento de arranque de material.
  • La mezcla de corindón sinterizado AT60 es de uso universal.
  • En nuestra amplia gama de productos podrá elegir la herramienta adecuada para usted.

Ventaja:

  • Buena perfilabilidad
  • Surtido amplio
  • Buena estabilidad dimensional

Material:

  • Acero, HSS.

Nota:

  • Para el rectificado cilíndrico interior de piezas de trabajo de aceros de alta aleación y HSS