• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECD-06X145-2T04 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: 3404548
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3404548
EAN / GTIN 7291075450378
Herstellernummer 3404548
L-Nummer L24060 739

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T04, Schneidenlänge 8.5 mm, Schneidenlänge 8.5 mm, Schneidenlänge 8.5 mm, Schneidenlänge 8.5 mm, Bohrdurchmesser (DC) 6 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T04
  • Schneidenlänge 8.5 mm
  • Bohrdurchmesser (DC) 6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6 mm