MM ECD-06X145-2T04 IC908 Cabezas de Taladrado para Punteado de Precisión Sin Necesidad de Casquillo Guía

Número de artículo: 3404548
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Placa de corte para centrado e inicio de taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3404548
EAN / GTIN 7291075450378
Número del fabricante 3404548
Número L L24060 739

Descripción

Descripción:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04, Cutting Length 8.5 mm, Cutting Length 8.5 mm, Cutting Length 8.5 mm, Cutting Length 8.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04
  • Longitud de corte 8.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos