• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D063-07-16-XN06 Vollnut-Flanschfräser mit quadratischen Einsätzen XNMU 0603 mit 4 rechten und 4 linken Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3401392
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3401392
EAN / GTIN 7291075500486
Herstellernummer 3401392

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 17 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 38 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 17 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 7
  • Nabendurchmesser (DHUB): 38 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 0603 .
  • Gesamtlänge (OAL): 40 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
  • Nutzlänge (LU): 28.5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb