Descripción:
Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm, Número de labios (NOF) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 38 mm, Longitud total (OAL) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
Característica:
- Arbor Style A
- Profundidad máxima de corte (CDX): 17 mm
- Diámetro de corte (DC): 63 mm
- Número de plaquitas (CICT): 8
- Profundidad máxima de corte (APMX): 7 mm
- Número de labios (NOF): 7
- Diámetro del núcleo (DHUB): 38 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0603 .
- Longitud total (OAL): 40 mm
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 8
- Longitud utilizable (LU): 28.5 mm