• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFT3 EFM D25-6-180-C25-03 Schaftfräser für kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3384222
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3384222
EAN / GTIN 7291075425253
Herstellernummer 3384222
L-Nummer L23980 512

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm
  • Funktionslänge (LF) 180 mm
  • Kopflänge (LH) 53 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.5 Nxm