FFT3 EFM D25-6-180-C25-03 Endmills Carrying Single-Sided Small Trigon Inserts for Fast Feed Milling

Réf.: 3384222
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3384222
EAN / GTIN 7291075425253
Réf. fabricant 3384222
Article hors catalogue L23980 512

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 180 mm
  • Longueur tête (LH) 53 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 0.5 Nxm