• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TJS GJET DIN69871 40 Kompakte, KSS-betriebene Schnelllaufspindel mit DIN69871-Adaptation

Artikel-Nr.: 3370175
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schnelllaufspindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3370175
EAN / GTIN 7291075437379
Herstellernummer 3370175
L-Nummer L24120 87

Beschreibung

Beschreibung:

Schnelllaufspindeln, Kraglänge (LPR) 1, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 7 mm
  • Funktionslänge (LF) 127.14 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 212.54 mm
  • Kraglänge (LPR) 1
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile