TJS GJET DIN69871 40 Coolant Driven High Speed Compact Spindles with DIN69871 Shank

Réf.: 3370175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broches rapides

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3370175
EAN / GTIN 7291075437379
Réf. fabricant 3370175
Article hors catalogue L24120 87

Description

Description:

Broche UGV, Longueur dépassement (LPR) 1, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 16 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 127.14 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 212.54 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 1
  • Taille du corps (SS) 40

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange