• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A50 ODP12X48 FLEXFIT-Monoblock-Aufnahmen mit HSK DIN69893/A Schaft

Artikel-Nr.: 3367335
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3367335
EAN / GTIN 7291075164145
Herstellernummer 3367335
L-Nummer L24120 653

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 20.6 mm, Körperlänge (LB) 22 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 20.6 mm
  • Körperlänge (LB) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK010500
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M12
  • Kraglänge (LPR) 48 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte