HSK A50 ODP12X48 Cono HSK DIN69893/A con Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 3367335
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 3367335
EAN / GTIN 7291075164145
Número del fabricante 3367335
Número L L24120 653

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 20.6 mm, Longitud del cuerpo (LB) 22 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 20.6 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK010500
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M12
  • Voladizo (LPR) 48 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados