• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TJS GJET ST20 Kompakte, KSS-betriebene Schnelllaufspindel mit Zylinderschaft

Artikel-Nr.: 3355063
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3355063
EAN / GTIN 7291075400038
Herstellernummer 3355063
L-Nummer L24120 3009

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelllaufspindeln
  • Kraglänge (LPR): 1

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 158 mm
  • Kraglänge (LPR): 1