• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63TM ASHN 25 45 HPMC Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für um 45° montierte Multi Connection-Werkzeughalter

Artikel-Nr.: 3347959
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3347959
EAN / GTIN 7291075407914
Herstellernummer 3347959
L-Nummer L24120 2594

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 121 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 90 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Kraglänge (LPR) 121 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63
  • Schaftbreite (B) 25 mm