HSK A63TM ASHN 25 45 HPMC Adapterek

Cikkszám: 3347959
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3347959
EAN / GTIN 7291075407914
Gyártó száma 3347959
L-szám L24120 2594

Leírás

Leírás:

Gyorscserélhető adapterek, rögzítő átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, szerszámhossz (LPR) 121 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Teljes magasság (OAH) 90 mm
  • Teljes hossz (OAL) 142 mm
  • Perem hossza (LPR) 121 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szárméret (SS) 63
  • Szár szélessége (B) 25 mm