• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETP D14-03-MMT08-05 Kleine 90°-Schaftfräser mit MULTIMASTER-Schnittstelle für HM390 TPKT 0502-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3345998
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3345998
EAN / GTIN 7291075392517
Herstellernummer 3345998
L-Nummer L23980 634

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13.6 mm, Durchmesser (DC/DCX) 14 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 22.9 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 14 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 16 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 22.9 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen