HM390 ETP D14-03-MMT08-05 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM390 TPKT 0502 Triangular Inserts

Réf.: 3345998
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3345998
EAN / GTIN 7291075392517
Réf. fabricant 3345998
Article hors catalogue L23980 634

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 13.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 22.9 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 16 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 22.9 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout